Sechskantmutter BILOC selbstsichernd niedrige Form DIN 934, Edelstahl A4, verzinnt

DIN 934 BILOC Edelstahl A4 verzinnt
MU-6KT-BILOC-DIN934-A4/80-(SN)-SW17-M10

Art.-Nr. 039190010

EAN 4056807746579

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskantmutter BILOC selbstsichernd niedrige Form DIN 934, Edelstahl A4, verzinnt

Art.-Nr. 039190010

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

  • Ganzmetallmutter mit Klemmteil

  • Drei Quetschungen mittig auf der Schlüsselfläche
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M10

Höhe (m1)

8 mm

Außenantrieb (s1)

SW17

Normen

DIN 934

Werkstoff

Edelstahl A4

Festigkeitsklasse

80

Oberfläche

Verzinnt

RoHS-konform

Ja

Form

Niedrig

Sicherungsfunktion

Klemmteil Ganzmetall 1-teilig

Sicherungsart

Verliersicherung, klemmend

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen