Sechskantmutter ISO 4032 Edelstahl 1.4571, blank

ISO 4032 Edelstahl 1.4571 blank
MU-6KT-ISO4032-(1.4571)-SW13-M8

Art.-Nr. 03229448

EAN 4046777107876

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sechskantmutter ISO 4032 Edelstahl 1.4571, blank

Art.-Nr. 03229448

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M8

Höhe (m1)

6,8 mm

Außenantrieb (s1)

SW13

Normen

ISO 4032

Werkstoff

Edelstahl A5, 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen