See-through flap disc OSF II

SEETHRGHFLPDISC-OSF II-BR22,23-MED-D125

Ürün no. 0585580330

EAN 4068362370304

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
See-through flap disc OSF II

Ürün no. 0585580330

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Weld seam removal and precision finish grinding in one step with see-through segments for precise and straightforward grinding
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap (Ø)

125 mm

Matkap deliği

22,23 mm

Izgara boyutu

Orta

Tasarım

Oluklu

Taşıma diski malzemesi

Cam elyafı dokuma

Maks. devir sayısı

8000 1/min

Önerilen min./maks. devir sayısı

2500-3500 1/min

Önerilen maks. devir sayısı

3500 1/min

Aşındırıcı madde malzemesi

Seramik taneciği

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Angle grinder EWS 20-125-EL INOX POWER

ANGLGRIND-EL-EWS 20-125-EL-INOX-POWER

2,000 watt, handy angle grinder for sanding and roughing work with stainless steel