Şeffaf vernik, 2K-HS, VOC

Şeffaf vernik, 2K-HS, VOC

Ürün no. 5866200101

EAN 4053479287584

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Şeffaf vernik, 2K-HS, VOC

Ürün no. 5866200101
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
Top-quality, high-solid acrylic clear varnish for complete and partial painting of passenger cars and commercial vehicles.
Kullanım alanı

İçerik

1 l

Kimyasal baz

İki bileşenli akrilik

Koku/oda kokusu

Özellik

Renk

Renksiz

Akışkanlık/yoğunluk

Sıvı

Kuruma süresi

30 dak

Kuruma süresi koşulları

20°C'de

Parlaklık seviyesi

Çok parlak

Yoğunluk

1,036 g/cm³

W

370 °C

Maks. sıcaklık direnci

120 °C

Yoğunluk koşulları

20°C'de

Min. işlem sıcaklığı

10 °C

Uygulama koşulları

10°C'de ve %75 bağıl nemde

VOC konsantrasyonu (CH)

263 g/l

Üretimden itibaren raf ömrü

36 Ay

Min. katı oranı

67 %

Maks. katı oranı

69,5 %

Min. parlama noktası

36 °C

Kaynama noktası

124 °C

Buhar basıncı

1070 Pa

Buhar basıncı koşulları

20°C'de

Akışkanlık koşulları

20°C'de, DIN 53211'e uygun

Maks. akma (alan)

12 m²

Min. akma (alan)

10 m²

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Akrilik seyreltme

THINNER-ACRYLIC-NORMAL-5LTR

To dilute or to adjust the viscosity of 2-component top coats and 2-component clear coats for painting.
x 1 ad.
Akrilik seyreltme, kısa

THINNER-ACRYLIC-FAST-5LTR

For quicker drying times for paintwork and in cold weather
x 1 ad.
2 bileşenli HS son kat boya, sertleştirici

HARD-LAC-TOPCOAT-2C-1LTR

Perfectly suited for use with 2-component HS acrylic paint, 2-component clear varnish and 2-component thick coat lacquer.
x 1 ad.
2 bileşenli HS son kat boya, sertleştirici

HARD-LAC-TOPCOAT-2C-5LTR

Perfectly suited for use with 2-component HS acrylic paint, 2-component clear varnish and 2-component thick coat lacquer.
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 0
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 0
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler