Şeffaf vernik
ŞEFFAF VERNİK SPREY İPEKSİ MAT 400ML
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Dumanlanmaz
Kullanım sırasında boya dumanı olmaz, böylece verniğin yüzeye çökelmesi önlenir.
Hızlı
Vernik çok kısa sürede kurur.
Çok kapsamlı uygulamalar
Çok sayıda boya sistemine, laminant levhaya vs. yapışır
Mükemmel kaplama özellikleri
Çizikleri, kazınmaları ve sürtünme izlerini gerçek anlamda görünmez kılar.
Veri sayfaları(X)
Doğal ve plastik yüzeyleri boyamak ve alanlarda kenarsız spreyleme yapmak için renksiz koruyucu vernik.
Sprey kutuyu karıştırma bilyesi duyulacak bir şekilde güçlü bir şekilde çalkalayın (en az 2 dakika), kalıntı parçacıklarını çıkış borusundan ve sprey başlığından atmak için havaya püskürtme yapın, ardından bir spreyleme testi gerçekleştirin. Bir alandaki onarım işlemi sırasında spreyleme mesafesi yaklaşık 40-50 cm'dir. Tüm yüzeyi ilk defa kaplarken 20-30 cm'lik mesafeyi koruyarak ileri geri hareketlerle yüzeyi eşit bir şekilde spreyleyin. Kullanım sonrasında teneke kutuyu ters çevirerek valf boşalana kadar spreyleme yapın.
Kimyasal baz | Nitroalkidal |
İçerik | 400 ml |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Renk | Saydam, ipek mat |
Parlaklık seviyesi | İpek parlaklığı |
Min./maks. püskürtme mesafesi | 20-30 cm |
AOX içermez | Evet |
Yoğunluk | 0,75 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
W | 365 °C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!