Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8
Sega a tazza HSCo8 Longlife & Speed
SEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D16MM
Cod. art. 0632900016
EAN 4050641552730
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Avanzamento del taglio estremamente veloce con il minimo sforzo
Forma del dente di nuova concezione
Elevata concentricità e precisione della corsa laterale
Piastra di base stabile con più giri di filetto
Funzionamento molto silenzioso e con vibrazioni ridotte fino a una profondità d'utilizzo di 38 mm
Dentatura Combi Vario in bimetallo M42 (8% di cobalto).
- Mantenere sempre i valori di velocità. Un numero di giri eccessivo smusserà i denti, rendendo quindi la sega a tazza inutilizzabile.
- Per impieghi frequenti su lamiere in acciaio e acciaio inossidabile, consigliamo l'impiego delle seghe a tazza con taglienti HW.
- Non adatta per lamiera sottile.
Caratteristiche tecniche(X)
Adatta per acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, rame, bronzo, alluminio e legno, idoneità limitata per materiale plastico.
Iniziare a forare applicando una pressione ridotta. Continuare con una pressione ridotta e omogenea, evitare movimenti oscillatori durante la foratura e attenersi alla tabella delle velocità, utilizzare refrigerante. Per legno o materiali sostitutivi, si raccomanda la "ventilazione" della sega a tazza.
Diametro (Ø) | 16 mm |
Profondità di taglio | 38 mm |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Per trapani a batteria (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Per trapano (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Per trapano a colonna (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Velocità di foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Qualità foratura (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Numero giri consigliati per acciaio tenero | 550 G/min |
Numero giri consigliati per acciaio per utensili e inossidabile | 275 G/min |
Numero giri consigliati per ghisa | 365 G/min |
Numero giri consigliati per ottone | 730 G/min |
Numero giri consigliati per alluminio | 825 G/min |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.