Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

Sega a tazza HSCo8 Longlife & Speed
SEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D48MM

Cod. art. 0632900048

EAN 4050641552952

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

Cod. art. 0632900048
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
Acciaio/acciaio inox. Elevata velocità di foratura e lunga durata anche su materiali in acciaio inossidabile

Avanzamento del taglio estremamente veloce con il minimo sforzo


Forma del dente di nuova concezione



Elevata concentricità e precisione della corsa laterale


Piastra di base stabile con più giri di filetto



Funzionamento molto silenzioso e con vibrazioni ridotte fino a una profondità d'utilizzo di 38 mm


Dentatura Combi Vario in bimetallo M42 (8% di cobalto).

Indicazione
  • Mantenere sempre i valori di velocità. Un numero di giri eccessivo smusserà i denti, rendendo quindi la sega a tazza inutilizzabile.

  • Per impieghi frequenti su lamiere in acciaio e acciaio inossidabile, consigliamo l'impiego delle seghe a tazza con taglienti HW.

  • Non adatta per lamiera sottile.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Adatta per acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, rame, bronzo, alluminio e legno, idoneità limitata per materiale plastico.

Istruzioni

Iniziare a forare applicando una pressione ridotta. Continuare con una pressione ridotta e omogenea, evitare movimenti oscillatori durante la foratura e attenersi alla tabella delle velocità, utilizzare refrigerante. Per legno o materiali sostitutivi, si raccomanda la "ventilazione" della sega a tazza.

Diametro (Ø)

48 mm

Profondità di taglio

38 mm

Tipo di attacco

Esagono esterno

Per trapani a batteria (sistema a punti)

3 su 4 punti

Per trapano (sistema a punti)

3 su 4 punti

Per trapano a colonna (sistema a punti)

4 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

4 su 4 punti

Velocità di foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Qualità foratura (sistema a punti)

2 su 4 punti

Numero giri consigliati per acciaio tenero

180 G/min

Numero giri consigliati per acciaio per utensili e inossidabile

90 G/min

Numero giri consigliati per ghisa

120 G/min

Numero giri consigliati per ottone

240 G/min

Numero giri consigliati per alluminio

270 G/min

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Occhiali di protezione CEPHEUS®

OCCHIALE PROT. TRASP. CEPHEUS EN166

Occhiali di protezione leggeri e con ottima aderenza
x 1 pz.
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

TRAP-AVVIT(ABS18 COMP)CARTONE-S-BATT-CAR

Trapano avvitatore a batteria senza spazzole, compatto e potente per lavori di foratura e avvitamento moderati, sviluppato da Würth per soddisfare le esigenze degli artigiani
x 1 pz.
Attacco A2 Con punta di centraggio

ATTACCO-P/SEGHE-A TAZZA-A2-32-200MM

x 1 pz.
Adattatore per sega a tazza A2 Con funzione despulsione

ATTACCO A2 C/ESPULSIONE 35-152MM

x 1 pz.
Attacco a cambio rapido per sega a tazza bimetallica

ATT-P/SEGHE-A4/A2-ATT-RAPIDO-(14-152MM)

Un attacco per tutti i diametri
x 1 pz.
Adattatore A2 per sega a tazza bimetallica per diametri da 32 a 152 mm

ADATTATORE-P/SEGHE-A2-5/8POL-D32-152MM

x 3 pz.
Adattatore a combinazione A4/A2 per sega a tazza

ADATTATORE-P/SEGHE-COMBI-A4/A2