Sega a tazza in Hartmetall per uso universale
Sega a tazza in carburo di tungsteno
SEGA A TAZZA UNIVERSALE ZEBRA 35MM
Cod. art. 0632400035
EAN 4046778264974
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Robusta e ottima durata nel tempo
I taglienti in Hartmetall supportati su entrambi i lati e le superfici di brasatura maggiorate (Figura 1) assicurano un'ottima integrazione nella sede e un'alta resistenza della connessione del materiale.
Avanzamento rapido della foratura
Taglienti aggressivi, progettati per l'uso universale
Corpo sega ottimizzato
Corpo robusto con intagli di scarico (Figura 2) e scanalatura rimozione trucioli (Figura 3) a geometria particolare per ridurre le vibrazioni.
Attenzione:
- utilizzare la sega a tazza solo in modalità di rotazione. Disattivare la funzione percussione!
- Non idonee per metalli, piastrelle dure come gres porcellanato e Klinker ecc.
Ordinare separatamente punta di centraggio e adattatore.
Caratteristiche tecniche(X)
Muratura (ad es. mattoni e gasbeton), materiali da costruzione leggeri (ad es. cartongesso/Rigips), piastrelle a seconda della durezza della piastrella (dipende molto dal tipo di piastrelle e dal produttore), materie plastiche e legno (ad es. legno massello, truciolato e compensato).
Diametro (Ø) | 35 mm |
Numero taglienti | 3 PZ |
Profondità foratura | 60 mm |
Gamma di applicazioni | Banchi di lavoro, Tubi per riscaldamento, Tubazioni igienico-sanitarie |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.