Segman, matkap deliği için, düz, çelik
Segman, matkap deliği için, düz, çelik
Ürün no. 0490999068
EAN 4048539504022
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Delikler için uygun | 68 mm |
Oluk çapı için uygun | 69,5 mm |
Dış çap (d1) | 70,3 mm |
Genişlik (b1) | 2,3 mm |
Kalınlık (s1) | 1,5 mm |
Standartlar | DIN 9928 |
Şekil | SB |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |