Segman, mil için, düz, çelik
Segman, mil için, düz, çelik
Ürün no. 049099 028
EAN 4038898849766
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Miller için uygun | 28 mm |
Oluk çapı için uygun | 27 mm |
İç çap (d1) | 26,5 mm |
Genişlik (b1) | 2,3 mm |
Kalınlık (s1) | 1,2 mm |
Standartlar | WN 490 |
Şekil | SW |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |