Segman pensesi A tipi

SEGMAN PENSE-A-(10-25MM)

Ürün no. 071402 12

EAN 4045989108114

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Segman pensesi A tipi

Ürün no. 071402 12
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
Segman penseleri için

Standart: DIN 5254



Tutma sapı: Plastik kaplamalı


Tutma işleminin güvenli olmasını garanti eder, kaymayı önler



Sıkıştırılmış yay çeliğinden uçlar


Sıkıştırılmış segmanlarda bile optimum denge.



Takılan uçlar


Sıkışmış segmanları gevşetirken maksimum güç sunar ve segmanların minimum şekil bozulmasıyla takılmasına olanak sağlar.



Vidalı ve monte mafsal


Yüksek hassasiyetli ve optimum düzeyde uygulamalar.



Geniş yerleştirme yüzleri


Burulma olmadan monte edilen segmanlar.



Pense kafası


Ulaşılması zor yerler dahil olmak üzere iş parçasına optimum erişim için dar tasarım.



Dahili yay


  • Koruma için içeride vidalı mafsal

  • Çalışmaya engel oluşturmaz

  • Lekelenmez veya kaybolmaz
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Dış segmanlar için segman pensesi (miller).

Uzunluk (L1)

140 mm

Min./maks. kavrama aralığı

10-25 mm

Çene uzunluğu (L2)

38 mm

Malzeme

Çelik

Zıvana çapı (D1)

1,25 mm

Şekil

A

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler