Segman pensesi A tipi
SEGMAN PENSE-A-(19-60MM)
Ürün no. 071402 13
EAN 4045989108220
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Standart: DIN 5254
Tutma sapı: Plastik kaplamalı
Tutma işleminin güvenli olmasını garanti eder, kaymayı önler
Sıkıştırılmış yay çeliğinden uçlar
Sıkıştırılmış segmanlarda bile optimum denge.
Takılan uçlar
Sıkışmış segmanları gevşetirken maksimum güç sunar ve segmanların minimum şekil bozulmasıyla takılmasına olanak sağlar.
Vidalı ve monte mafsal
Yüksek hassasiyetli ve optimum düzeyde uygulamalar.
Geniş yerleştirme yüzleri
Burulma olmadan monte edilen segmanlar.
Pense kafası
Ulaşılması zor yerler dahil olmak üzere iş parçasına optimum erişim için dar tasarım.
Dahili yay
- Koruma için içeride vidalı mafsal
- Çalışmaya engel oluşturmaz
- Lekelenmez veya kaybolmaz
Veri sayfaları(X)
Dış segmanlar için segman pensesi (miller).
![]() | |
Uzunluk (L1) | 180 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 19-60 mm |
Çene uzunluğu (L2) | 56 mm |
Malzeme | Çelik |
Zıvana çapı (D1) | 1,8 mm |
Şekil | A |