Segman pensesi C tipi

SEGMAN PENSE-C-(19-60MM)

Ürün no. 071402 03

EAN 4045989106615

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Segman pensesi C tipi

Ürün no. 071402 03
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
İç segmanlar için

Standart: DIN 5256



Tutma sapı: Plastik kaplamalı


Tutma işleminin güvenli olmasını garanti eder, kaymayı önler



Sıkıştırılmış yay çeliğinden uçlar


Sıkıştırılmış segmanlarda bile optimum denge



Takılan uçlar


Sıkışmış segmanları gevşetirken maksimum güç sunar ve segmanların minimum şekil bozulmasıyla takılmasına olanak sağlar.



Vidalı ve monte mafsal


Yüksek hassasiyetli ve optimum düzeyde uygulamalar.



Geniş yerleştirme yüzleri


Burulma olmadan monte edilen segmanlar.



Pense kafası


Ulaşılması zor yerler dahil olmak üzere iş parçasına optimum erişim için dar tasarım.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

İç segmanlar için segman pensesi.

Uzunluk (L1)

180 mm

Min./maks. kavrama aralığı

19-60 mm

Çene uzunluğu (L2)

54 mm

Malzeme

Çelik

Zıvana çapı (D1)

1,8 mm

Şekil

C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler