Segmanlı alyan anahtar seti

Segmanlı alyan anahtar seti
ALYAN ANAHTR.SET.TOPUZ BAŞLI SEGMANLI-9P

Ürün no. 071550 100

EAN 4045989095223

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Segmanlı alyan anahtar seti

Ürün no. 071550 100
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
Küresel başlı, ekstra uzun versiyon, segmanlı, kayma işlevli plastik muhafazada, 9 parça.
  • Krom-vanadyum çelik, sürekli sertleştirilmiş, desenli krom kaplamalı

  • Küresel baş, cıvataların 25°'ye kadar açılar ile sıkılabilmesini sağlar

  • Tek elle açmak için kaydırma işlevli plastik muhafaza

  • İçindekiler: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10


Yaylı çelik segmanlı


  • Yüksek mukavemetli yaylı çelik segman, cıvatayı herhangi bir konumda yerinde sıkıca tutar

  • 3 mm boydan başlar
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uç tipi

Altıgen ekleme

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

9 ADET

Tasarım

Uzun

Segmanlı alyan anahtar seti dahil:
1 x
Alyan anahtarı, top başlı altıköşe lokma

ALLEN ANAHTAR-UZUN-TOPUZ BAŞLI-1,5MM

Açıklama:
1,5 mm
Ekstra uzun model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, top başlı altıköşe lokma

ALLEN ANAHTAR-UZUN-TOPUZ BAŞLI-2MM

Açıklama:
2 mm
Ekstra uzun model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, top başlı altıköşe lokma

ALLEN ANAHTAR-UZUN-TOPUZ BAŞLI-2,5MM

Açıklama:
2,5 mm
Ekstra uzun model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, top başlı

ALLEN ANHTR-UZUN-TOPUZ BAŞLI-SEGMN-3,0MM

Açıklama:
3 mm
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, top başlı

ALLEN ANHTR-UZUN-TOPUZ BAŞLI-SEGMN-4,0MM

Açıklama:
4 mm
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, top başlı

ALLEN ANHTR-UZUN-TOPUZ BAŞLI-SEGMN-5,0MM

Açıklama:
5 mm
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, top başlı

ALLEN ANHTR-UZUN-TOPUZ BAŞLI-SEGMN-6,0MM

Açıklama:
6 mm
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, top başlı

ALLEN ANHTR-UZUN-TOPUZ BAŞLI-SEGMN-8,0MM

Açıklama:
8 mm
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, top başlı

ALLEN ANHTR-UZUN-TOPZ BAŞLI-SEGMN-10,0MM

Açıklama:
10 mm
Miktar: 1 x