Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Segmentowa tarcza do szlifowania OSF® (wykończenie jednoetapowe)

Ściernica płatkowa filcowa OSF
TARCZA-LAMELOWA-OSF-BR22,23-MEDIUM-D125
ZEBRA

Nr art. 0585580328
EAN 4050642412156

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Tarcza One Step Finish (OSF) do szlifierek kątowych i szlifierek do szwów z regulacją prędkości zapewnia szybkie usuwanie materiału i doskonałą jakość powierzchni rur. Idealne rozwiązanie do usuwania szwów spawalniczych i szlifowania wykańczającego w jednym kroku.

3 w 1


  • 1. Szlifowanie szwów spawalniczych

  • 2. Dopasowanie

  • 3. Szlifowanie wykańczające


  • Bez zawartości żelaza, chloru i siarki (≤ 0,1%)

  • Nylonowa włóknina szlifierska wykonana z materiału do „kondycjonowania powierzchni”

  • Tlenek glinu z najwyższej wielkości płótnem ściernym

  • Wytrzymały talerz mocujący z włókna szklanego

  • Ogromne oszczędności czasu (znaczne ograniczenie etapów pracy)

  • Szlifowanie szwów spawalniczych i wykańczanie w jednym kroku

  • Stała, niska wartość Ra (wysoka jakość powierzchni)

  • Bez zmiany kształtu podczas szlifowania

  • Niższe temperatury szlifowania (niska temperatura robocza)

  • Bez zatykania

  • Nie są wymagane dodatkowe stopy szlifierskie
Uwaga

Jakość powierzchni jest mierzona chropowatością (wartość Ra)

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica (Ø)

125 mm

Otwór

22,23 mm

Rozmiar ziarna

średni

Konstrukcja

Wypukła

Materiał tarczy nośnej

Tkanina z włókna szklanego

Maks. prędkość obrotowa

12250 obr/min

Min./maks. zalecana prędkość obrotowa

2500-3500 obr/min

Maks. zalecana prędkość obrotowa

3500 obr/min

Materiał ścierny

Tlenek glinu

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szlifierka kątowa EWS 14-125 INOX

SZLIFIERKA KĄTOWA EWS14-125 INOX

MASTER
Poręczna szlifierka kątowa o mocy 1400 W do szlifowania i obróbki zgrubnej stali nierdzewnej.
x 1 szt.