Seilklemme Aluminium

Aluminium blank
SEILKLE-DIN13411-3-2MM

Art.-Nr. 0520992920

EAN 4056807641379

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Seilklemme Aluminium

Art.-Nr. 0520992920

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

DIN 3093
  • Alu Drahtseilklemme zum Klemmen von 2 Drahtseilen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Das Drahtseil wird doppelt durch die Klemme geführt und fest angedrückt. Die Drahtseilklemme wird dann zusammengepresst, um Drathseile zu fixieren. Z. B. zum Herstellen einer Schlaufe, die mit einer Seilkausche verstärkt wird.

Werkstoff

Aluminiumlegierung, ALMG3

Oberfläche

Aluminium FINISH

Geeignet für Seildurchmesser (d)

2 mm

Höhe (h1)

7 mm

Bolzenabstand

0 mm

Breite (b1)

6,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen