Seitenmarkierungsleuchte 12 V/24 V

Seitenmark.le. Verschr. rückseitig m. Winkelhalter
SML-ADR-(FLEX-WINKELHALT)-VSHR

Art.-Nr. 081242 86

EAN 4053479076652

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Seitenmarkierungsleuchte 12 V/24 V

Art.-Nr. 081242 86
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
Universal, mit Winkelhalter
Hinweis

Ohne Glühlampenbestückung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Mit Winkelhalter

Leuchtmitteltyp

Glühlampe

Lichtfarbe

Orange

Kabelanschluss

Verschraubung

Nennspannung min./max.

12 / 24 V/DC

Funktionen

Seitenmarkierungslicht

Leistung

4 W

Länge

110 mm

Breite

55 mm

Höhe

34 mm

Lochabstand

75 mm

Lochabstand 2

30 mm

Prüfzeichen

ADR, ECE

Schutzart IP

IP 54

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Standlichtlampe

LAMP-T8/4-BA9S-12V-4W

Bewährte Erstausrüster-Qualität für Standardanwendungen
x 10 St.
Standlichtlampe T4W HD Mit höherer Vibrationsfestigkeit (hochbelastbar)

LAMP-(HD-T8/4)-BA9S-24V-4W

x 10 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Flachsteckhülse unisoliert

FLSTEHUE-(SN)-6,3X0,8-(0,5-1,0QMM)

x 100 St.
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Fahrzeugleitung Rundkabel FLRYY mit PVC-Mantel

FLTG-FLRYY-BUND-SCHWARZ-2X0,75QMM

Fahrzeuganschlusskabel (Schlauchleitung) für Niederspannungsanwendungen in Anhängern, Lastkraftwagen und anderen ähnlichen Maschinen
x 50 m