Seitenmarkierungsleuchte 12 V/24 V

Seitenmarkierungsleuchte Bajonett-Verschluss
SML-ADR-WNKLHALT-BAJONETT-LAMP-24V

Art.-Nr. 081242 841

EAN 4053479076607

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Seitenmarkierungsleuchte 12 V/24 V

Art.-Nr. 081242 841
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
Universal, für Glühlampen
  • Anschluss: Bajonettverschluss

  • Wasserfest durch patentiertes Zwei-Kammer-System

  • Mit 24-V/4-W-Glühlampe (T8/4)

  • Verbindungswinkel mit 30 mm Abstand zwischen Montagebohrungen

ADR-geprüft

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Fahrzeugelektrik mit 12 V und 24 V geeignet

Ausführung

Mit Winkelhalter, Universal

Kabelanschluss

Bajonett-Verschluss

Nennspannung min./max.

12 / 24 V/DC

Länge

95 mm

Breite

61 mm

Höhe

71 mm

Lochabstand

70 mm

Prüfzeichen

ADR

Ersatzteile für dieses Produkt:
Standlichtlampe

LAMP-T8/4-BA9S-12V-4W

Bewährte Erstausrüster-Qualität für Standardanwendungen
x 10 St.
Standlichtlampe T4W HD Mit höherer Vibrationsfestigkeit (hochbelastbar)

LAMP-(HD-T8/4)-BA9S-24V-4W

x 10 St.