Seitenmarkierungsleuchte 12 V/24 V

Seitenmarkierungsleuchte für Glühlampen
SML-DAF-JPT-KOMPAKTSTECKER-12/24V

Art.-Nr. 081242 906

EAN 4053479583785

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Seitenmarkierungsleuchte 12 V/24 V

Art.-Nr. 081242 906
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
Für M.A.N., für Glühlampen

Inkl. Glühlampenbestückung (Sofittenlampe C5W, 24 V)



Anschluss:


Tülle rückseitig

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einsetzbar bei Bordnetzen mit 12 und 24V

Lichtfarbe

Orange

Kabelanschluss

Mit Kabeltülle

Nennspannung

24 V/DC

Nennspannung min./max.

12 / 24 V/DC

Leistung

5 W

Länge

95 mm

Breite

7,5 mm

Höhe

30 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Soffittenlampe

LAMP-C5W-(SV8,5-8)-12V-5W-L35MM

Bewährte Erstausrüster-Qualität für Standardanwendungen
x 10 St.
Soffittenlampe

LAMP-C5W-(SV8,5-8)-24V-5W-L35MM

Ökonomische Lampe für Nutzfahrzeuge 24 Volt
x 10 St.