Seitenmarkierungsleuchte Flatpoint
Seitenmarkierungsleuchte Flatpoint
SML-FLATPOINT-(P/R)-KBL-0,5M
Art.-Nr. 5233420884
EAN 4045989491148
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Flatpoint Universal, weiß
- Leuchtscheibe beinhaltet nur 1 Stk. LED als Leuchtmittel
- Kabel kommt direkt aus Leuchte (ermöglicht extrem flachen Anbau)
- Flexibler Spannungsbereich: Funktioniert bei einer Bordspannung von 21 - 30 Volt und einer Leistung von ca. 1 Watt
Datenblätter(X)
Anzahl LED | 1 STK |
Lichtfarbe | Weiß |
Kabellänge | 0,5 m |
Nennspannung | 24 V/DC |
Nennspannung min./max. | 24 / 24 V/DC |
Leistung | 1 W |
Länge | 99,5 mm |
Breite | 34,2 mm |