Sekundenkleber-Entferner

Sekundenkleber-Entferner
KLEBSTENTF-20ML

Art.-Nr. 0893099220

EAN 4046777458022

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sekundenkleber-Entferner

Art.-Nr. 0893099220
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
Zum Glätten und Entfernen ausgehärteter Cyanacrylat-Klebstoffe.

Langsam verdunstende Lösungsmittel


Verbleibt lange auf den Auftragsflächen und dringt in das gehärtete Cyanacrylat ein.



Macht Polymerisation rückgängig


Cyanacrylat-Klebstoff kann mechanisch entfernt werden.

Hinweis

Verträglichkeit mit Kunststoffsubstraten vor dem Auftragen prüfen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Inhalt

20 ml

Farbe

Farblos

Chemische Basis

Organische Schwefelverbindung

Dichte / Bedingung

1 g/cm³ / bei 20°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen