Sekundenkleber Holzfix Easy Pen

Sekundenklebstoff Holzfix Easy Pen
SEKKLEBST-HOLZFIX-SUPERSCHNELL-PEN-30G

Art.-Nr. 0893423030

EAN 4045989548859

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sekundenkleber Holzfix Easy Pen

Art.-Nr. 0893423030
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
Cyanacrylat-Konstruktionskleber, speziell für poröse Werkstoffe
  • Schnelle Abbindung: Der Klebstoff härtet innerhalb kürzester Zeit aus

  • Universelle Anwendung: Klebt glatte sowie saugfähige Untergründe

  • Anwendungsuntergründe: Holz, Kork, Filz, Leder mit- und unterein ander sowie viele Kunststoffe und Metalle

  • Patentierter Spezialverschluss: Problemlose Einhandbedienung, präzise Dosierung, Verkleben der Spitze wird verhindert

  • Easy Pen-Design: Liegt ergonomisch in der Hand, gewährt stabilen und sicheren Stand

  • Hebel für einfaches und müheloses Arbeiten ohne großen Kraftaufwand
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Verkleben von: Profi lgummi für Holz- sowie Kunststoff fenster, abgeplatztem Kantenumleimer, Holzmodellen, Holzspielwaren, Ledersitzbezügen.

Anleitung

Die zu verklebenden Teile müssen sauber, fettfrei und trocken sein. Eine dünne, gleichmäßige Klebstoffschicht auf nur eine der zu verklebenden Oberfl ächen auftragen. Sofort die Verbindung mit ausreichendem Druck herstellen, um einen vollstän digen Kontakt zu gewährleisten. Den Druck während der für die Fixierfestigkeit erforderlichen Zeit beibehalten.

Chemische Basis

Ethyl-Cyanacrylat

Farbe

Transparent

Dichte

1,09 g/cm³

Abbindezeit min./max. / Bedingung

10-60 s / je nach Werkstoff

Zugfestigkeit min./max. / Bedingung

12-25 N/mm² / nach DIN 53288

Zugfestigkeit min./max.

12-25 N/mm²

Zugscherfestigkeit min.

26,5 N/mm²

Klebespaltgröße max.

0,25 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-30 bis 80 °C

Verarbeitungstemperatur min./max.

-30 bis 80 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

15 Monate / kühle und trockene Lagerung

Inhalt

30 ml

Inhaltsgewicht

30 g

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Primer für Sekundenklebstoffe

HAFTGRND-SEKKLEBST-50ML

Zur Haftverbesserung von schwer verklebbaren Kunststoffen
Aktivator

AKT-SEKKLEBST-CYANACRYLAT-150ML

Zur beschleunigten Aushärtung von Sekundenklebstoffen
Schutzbrille CEPHEUS®

SHTZBRIL-CEPHEUS-KLAR

Leichte Schutzbrille mit guter Passform
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen