Selbstbohrende Fassadenbauschraube Sandwich piasta® Edelstahl A2

Selbstbohr Sandwich Bimet Holzunt. Nadelsp Reisser
SHR-BSP-SANDW-HO-(RUS)-SHB22(A2)-6,5X75

Art.-Nr. 504903675

EAN 4005674022088

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Selbstbohrende Fassadenbauschraube Sandwich piasta® Edelstahl A2

Art.-Nr. 504903675

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Nahezu spanfreie Befestigung. Keine nachträgliche Reinigung der Dachfläche nötig = Zeit- und Kostenersparnis.
Spezielles Bohrsegment zur Reduzierung der Spaltwirkung in der Holz-Unterkonstruktion.

Außensechskant


Große Kraftübertragung


Sechskantkopf mit angepresster Scheibe


Große Kraftübertragung


Robust und unempfindlich gegen Schmutz


Hoher Anpressdruck


Keine Beschädigung des Bauteils durch das Einschraubwerkzeug


Hervorragend geeignet zur Kopflackierung


EPDM Dichtscheibe


Langlebig


UV-stabil


Verhindert das Eindringen von Wasser und dichtet die Verbindung dauerhaft ab


Zweigängiges Unterkopfgewinde


Dauerhaft dicht durch Anpressung der Deckschale


Verhindert ein Absacken des Profilblechs


Asymmetrisches Gewinde


Geringes Einschraubdrehmoment


Hohe Auszugskräfte


DRIBO®2.0


Frässegment zur Reduzierung der Spaltwirkung im Holz

ETA-18/1136


Leistungserklärung


Nr. DOP-003

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Bohrschraube für spanfreies Verschrauben von Sandwichelementen auf Holzunterkonstruktionen.

Werkstoff

Bimetall

Oberfläche

Zink-Lamelle

Werkstoff Dichtscheibe

Edelstahl A2

Oberfläche Dichtscheibe

Blank

Werkstoff Dichtung

Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf mit angepresster Scheibe

Antriebart

Außensechskant

Spitzenform

Nadelspitze

Untergrund

Holz

Nenndurchmesser (d1)

6,5 mm

Länge (l1)

75 mm

Kopfhöhe (k1)

5,1 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Außendurchmesser Dichtscheibe (d2)

22 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

7,5 mm

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

1,5 mm

Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.

37 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze (b)

44,5 mm

Befestigungsdicke min./max.

18-36 mm

Zulassung

ETA

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen