Self-drill sandwich bimet. wood needle tip Reisser

Self-drill sandwich bimet. wood needle tip Reisser

Art. N° 504903675

EAN 4005674022088

Prix affichés aux clients après connexion
Self-drill sandwich bimet. wood needle tip Reisser

Art. N° 504903675

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Practically chip-free mounting. No subsequent cleaning of the roof surface required = saves time and money.
Special drilling segment for reducing splitting in the wood substructure.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Bimétal

Finition

Revêtement Ruspert

Matière de la rondelle d'étanchéité

Acier inoxydable A2

Finition rondelle d'étanchéité

Brut

Matière du joint

EPDM (Caoutchouc éthylène-propylène-diène-terpolymère)

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête à embase hexagonale

Type d’entrainement

Six pans extérieurs

Forme de pointe

Pointe d'aiguille

Convient pour assemblage

Bois

Diamètre nominal (d1)

6,5 mm

Longueur (l1)

75 mm

Hauteur de tête (k1)

5,1 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW8

Diamètre extérieur de la rondelle d'étanchéité (d2)

22 mm

Longueur de la pointe du foret (lp)

7,5 mm

Épaisseur de matériau à percer maxi (acier)

1,5 mm

Epaisseur de sous-structure min. recommandée

37 mm

Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse (b)

44,5 mm

Épaisseur à fixer min./max.

18-36 mm

Homologation

ETA