Self-drill sandwich bimet. wood needle tip Reisser

Self-drill sandwich bimet. wood needle tip Reisser

Ürün no. 504903675

EAN 4005674022088

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Self-drill sandwich bimet. wood needle tip Reisser

Ürün no. 504903675

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Practically chip-free mounting. No subsequent cleaning of the roof surface required = saves time and money.
Special drilling segment for reducing splitting in the wood substructure.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

İki metalli

Yüzey

Pul çinko

Sızdırmazlık pulu malzemesi

Paslanmaz çelik A2

Sızdırmazlık pulu yüzeyi

Düz

Conta malzemesi

Etilen propilen dien terpolimer kauçuk

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Altıgen kendinden pullu

Tahrik tipi

Dış altıköşe

Uç şekli

Pinpoint

Yeraltı

Ahşap

Nominal çap (d1)

6,5 mm

Uzunluk (l1)

75 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

5,1 mm

Harici sürücü (s1)

WS8

Sızdırmazlık pulu dış çapı (d2)

22 mm

Matkap ucu uzunluğu (lp)

7,5 mm

Matkapla delinecek maks. malzeme kalınlığı (metal)

1,5 mm

Min. önerilen alt yapı kalınlığı

37 mm

Matkap ucu ile vida dişi uzunluğu (b)

44,5 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

18-36 mm

Onay

ETA

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler