Sensörlü LED lamba, SL12-1

Sensörlü LED lamba, SL12-1

Ürün no. 0976502160
EAN 4053479569956

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Battery-operated LED sensor light with motion detector for illuminating cabinets and shelving where there is no power source
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamba tipi

LED

Nominal voltaj

3.7 V/DC

Montaj tipi

Vidalı

Muhafaza malzemesi

Plastik

Muhafaza rengi

Paslanmaz çelik renkleri

Işık merceği malzemesi

Plastik

Özgül güç

0.4 W

LED sayısı

9 ADET

Işık rengi

Sıcak beyaz (ScB)

Renk sıcaklığı

3400 K

Min. renksel geriverim indisi (colour rendering index-CRI)

83

Uzunluk

90 mm

Genişlik

70,5 mm

Yükseklik

20 mm

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Aydınlatıcı dayanım ömrü

30000 h

Işık akısı

31 lm

Min. aydınlatma

15 lx

Maks. aydınlatma

155 lx

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Sensr.LED lamba SL12-1 için USB şarj ünitesi adap.

CHRGADAPT-(F.SENSOLGHT-LED-SL12-1)-USB

For charging sensor light SL-12-1
x 1 ad.