Sentetik vernik, tek komponent, renk kategorisi 1
Sentetik vernik, tek komponent, renk kategorisi 1
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
İçerik ağırlığı | 1 kg |
Kimyasal baz | Alkid reçinesi |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Renk | Renk Kategorisi 2 |
Parlaklık seviyesi | Parlak |
Toz bırakmama süresi/koşullar | 45 dak / 20°C'de |
Maks. sıcaklık direnci | 130 °C |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 150 °C |
Uygulama koşulları | 10°C'de ve %80 bağıl nemde |
Yoğunluk | 1.081 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Akışkanlık/yoğunluk | Sıvı |
VOC konsantrasyonu (CH) | 491 g/l |
Min. katı oranı | 52 % |
Maks. katı oranı | 58 % |
Min. akma (alan) | 7.5 m² |
Maks. akma (alan) | 8 m² |
Üretimden itibaren raf ömrü | 36 Ay |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!