Seria wierteł koronowych HSS
Wiertło koronowe HSS asortyment 7 sztuk
ZEST.FREZÓW TREPANAC. D12,14,16,18,20,22
Register now and access more than 60,000 products
Wysoka wydajność, błyskawiczny postęp wiercenia oraz długa żywotność
W przeciwieństwie do wiercenia w litym materiale wycinany jest jedynie cienki metalowy pierścień. Rdzeń wiertniczy jest wyrzucany przez wypychacz.
Bez konieczności nawiercania wstępnego, bez powstawania zadziorów
Bez konieczności obróbki wstępnej i końcowej
Zoptymalizowana geometria cięcia
- Długa żywotność w porównaniu z wieloma standardowymi wiertłami koronowymi
- Gładki profil wiercenia
- Otwór wiercony o precyzyjnych tolerancjach
Dokładne prowadzenie, bez poślizgu
Możliwość wiercenia otworów nachodzących na siebie. Bezproblemowe wiercenie na zakrzywionych powierzchniach i sztywnych przewodach.
- W przeciwieństwie do wierteł spiralnych, wiertło koronowe nie obrabia całej średnicy otworu, ale tylko cienki pierścień materiału. Rdzeń wiercenia jest wypychany przez wypychacz sprężynowy, który nie wchodzi w zakres dostawy. Wiertła koronowe są zatem nawet do 10 razy szybsze pod względem czasu wiercenia w porównaniu z wiertarkami spiralnymi.
- Wystarczające ciągłe chłodzenie podczas całego procesu wiercenia znacznie wydłuża żywotność wiertła koronowego. Nie pracować na sucho
- Nie używać do preszpanu, tytanu oraz stali żaroodpornych i wysokostopowych
- Informacje dotyczące przypisania wierteł koronowych do odpowiednich materiałów oraz wartości cięcia można znaleźć w tabelach przeglądowych
- Podczas pracy należy stosować odpowiednie wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne, ochronniki słuchu i rękawice ochronne
- Zdjąć luźną odzież lub biżuterię, która może zostać pochwycona przez ruchome części
- Wierteł koronowych nie należy używać z ręcznym prowadzeniem
- Przed użyciem zapewnić idealną koncentryczność i prawidłowe zaciśnięcie napędu narzędzia
Materiały dodatkowe(X)
- Z trzonkiem Weldon ∅ 19 mm do stosowania w mobilnych wiertarkach magnetycznych lub wiertarkach stacjonarnych do wykonywania dużych otworów o średnicy do 50 mm
- Stosowanie w wiertarkach firmy Fein z uchwytem QuickIn jest możliwe z użyciem adaptera
- Stosowanie w wiertarkach stacjonarnych ze stożkiem Morse'a jest możliwe z odpowiednim uchwytem
- Wsunąć wypychacz do wiertła koronowego
- Wsunąć wiertło koronowe do uchwytu wiertarki i silnie dokręcić śruby z gniazdem sześciokątnym
- W przypadku uchwytów szybkomocujących wiertło koronowe jest automatycznie blokowane
- Upewnić się, że wiertło koronowe jest pewnie osadzone w uchwycie
- Boczne naprężenie wiertła podczas pracy może prowadzić do jego złamania
- Ustawić wiertarkę we właściwej pozycji i upewnić się, że jest stabilna
- W razie potrzeby przed wierceniem zabezpieczyć wiertarkę przy użyciu pasa bezpieczeństwa, szczególnie w przypadku prac na pionowych powierzchniach i nad głową
- Sprawdzić dane w tabeli prędkości i użyć płynu chłodzącego
- Wiercić starannie (bez potrzeby centrowania i nawiercania); zachowując równą prędkość wiercenia i posuwu przez cały proces
- Po każdym wierceniu usunąć wióry i rdzeń wiercenia
- Zastosować odpowiednie zabezpieczenia przed ryzykiem obrażeń: wióry i rdzenie wiercenia mogą być bardzo gorące i ostre
Ilość elementów w zestawie | 7 szt |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Powłoka | Bez osłony |
Materiał narzędzia | HSS |
Głębokość cięcia | 30 mm |
Długość | 64,2 mm |
Kształt trzonu | Weldon |
Jakość | Würth-Standard |
Żywotność (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 2 na 4 punkty |
Wydajność wiercenia (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!