Şerit alçıpan vidası, çift sarmallı, PH, iki hızlı

SCR-DRYWL-DBTHR-CS-H2-MG/WUE-3,9X55

Ürün no. 017933955

EAN 4011231235037

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Şerit alçıpan vidası, çift sarmallı, PH, iki hızlı

Ürün no. 017933955

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For quick and easy fastening of plasterboard to metal substructures up to max. 1 mm
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d)

3,9 mm

Uzunluk (l)

55 mm

Diş uzunluğu

35 mm

Kafa çapı (dh)

8,5 mm

Vida iç yolu

H2

Malzeme

Sertleştirilmiş çelik

Yüzey

Fosfatlı

Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun:

Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Yumuşak kereste, Tahta kontrplak (BSP), LVL

Uygulama alanı

Alçı levha montajı, Kuru inşaat, İç bağlantı parçası, Ahşap konstrüksiyon, Ahşap panel yapımı, Parça yapımı

Vida başı tipi

Borazan başlı

Göbek çapı

2,5 mm

Diş tipi

WOTHR

Diş tasarımı

Tam diş

Diş formu

Çift başlangıç dişi

Uç şekli

Uç

RoHS uyumlu

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
PH bits uç

BİTS UÇ-PH2-1/4İNÇ/148MM

PH E 6,3 (1/4 inç)
x 2 ad.