Şerit alçıpan vidası, çift sarmallı, PH, iki hızlı

SCR-DRYWL-DBTHR-CS-H2-(PHR)-MG3,5X25

Ürün no. 017933525

EAN 4045989630592

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Şerit alçıpan vidası, çift sarmallı, PH, iki hızlı

Ürün no. 017933525

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For quick and easy fastening of plasterboard to metal substructures up to max. 1 mm
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d)

3,5 mm

Uzunluk (l)

25 mm

Diş uzunluğu

18 mm

Kafa çapı (dh)

8,4 mm

Vida iç yolu

H2

Malzeme

Çelik

Yüzey

Fosfatlı

Vida başı tipi

Borazan başlı

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
PH bits uç

BİTS UÇ-PH2-1/4İNÇ/148MM

PH E 6,3 (1/4 inç)
x 2 ad.