Şerit alçıpan vidası, çift sarmallı, PH, iki hızlı
SCR-DRYWL-DBTHR-CS-H2-(PHR)-MG3,5X35
Ürün no. 017933535
EAN 4045989630578
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d) | 3,5 mm |
Uzunluk (l) | 35 mm |
Diş uzunluğu | 28 mm |
Kafa çapı (dh) | 8,4 mm |
Vida iç yolu | H2 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Fosfatlı |
Vida başı tipi | Borazan başlı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!