Serre-embout pour vis ASSY

Serre-embout pour vis ASSY

Art. N° 016530098

EAN 4050641671936

Prix affichés aux clients après connexion
Serre-embout pour vis ASSY

Art. N° 016530098
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
Idéal pour la fixation mécanique des embouts et des têtes de vis lors de l'insertion de vis.

Aucun patinage du foret dans l'embout


Fixation mécanique de l'embout et de la tête de vis



Aucun risque de blessure


Provoqué par le glissement de l'embout lors de l'insertion de vis longues et larges



Empêche les fixations de vis incorrectes



Porte-embout fixé magnétiquement à la douille de vis



Meilleure prise


Surface grattée mécaniquement



Galvanisation/passivation au bleu (A2K) pour protection antirouille

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Support mécanique pour fixation de l'entraînement d'embout avec la tête de vis ASSY.

Mode d'emploi

1. Insérer l'embout dans la tête de vis ASSY


2. Fixer magnétiquement le porte-embout


3. Insérer la vis jusqu'à 10 mm environ avant le fraisage.


4. Déposer le porte-embout.


5. Insérer complètement la vis ASSY.

Convient pour vis

ASSYplus VG diamètre 14mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Porte-embout

Hexagonal 1/2pouce

Longueur

52,5 mm

Largeur

34 mm

Hauteur

22 mm

Poids du produit (par pièce)

127,000 g

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Connecteur DIN 7428 E 6.3 (1/4 pouce)

CONNECTEUR, 1/4, 1/2, 74MM

Permet l'utilisation de douilles sur les machines équipées d'un mandrin standard.
x 1 pcs
Douille 1/2 pouce, tête TX pour vis à profil externe TX, courtes

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/2, E12