Serrure de sécurité Vanlock
Serrure de sécurité Vanlock
Art. N° 0963580890
EAN 4068362225246
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Serrure autobloquante.
- Serrure blindée brevetée pour une sécurité optimale.
- Serrure unique avec carte de reproduction.
- Cache-poussière de protection.
- Solution compacte, serrure indépendante.
- Peut être montée directement sur la porte du véhicule (porte arrière ou latérale).
- Installation simple et rapide (2 heures par serrure)
- Fermeture simple et rapide.
- Câble d'ouverture d'urgence accessible depuis l'intérieur du véhicule.
La version double vous permettra d'équiper à la fois la porte arrière et la porte latérale du véhicule.
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre | 85 mm |
Hauteur | 33 mm |
Poids du produit (par pièce) | 3,340 kg |