Sert fırça diski

BRISTLE DISC ÇANAK FIRÇA-YEŞİL-D50-P50

Ürün no. 0673000505

EAN 4038898272977

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sert fırça diski

Ürün no. 0673000505

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Metaller, beton, doğal taş, ahşap ve plastik üzerindeki kaplamaları veya kiri temizlemek ve gidermek için

Yekpare olarak döküm


  • Fırça kılları ayrılmaz

  • Kontrollü ve sessiz çalışma


Benzersiz, zorlu "CUBITRON" (seramik aşındırıcı tane)


Yüksek kesme gücü, agresif ve yoğun taşlama basıncı olmadan son derece uzun kullanma süresi



25.000 dev/dk'ya kadar uygun


Hemen hemen tüm elle çalıştırılan makinelerde kullanılabilir



Diskin tamamı aşınana kadar yüksek düzeyde tutarlı verimlilik


Para tasarrufu sağlar



Ø 50 mm ve Ø 75 mm için aletsiz hızlı değiştirme montaj sistemleri


Basit, hızlı montaj



Ø 115 mm için entegre M14 diş


Özel destek plakası gerekmez

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Tüm metal tiplerinin yanı sıra beton, doğal taş, ahşap ve plastikler üzerindeki boya, pas, kireç, yapışkan alanlar, conta kalıntıları, kaplamalar veya kir gibi sert, kalın ve ince birikintilerin temizlenmesi için

Çap (Ø)

50 mm

Şaft

3M Roloc sistemi

Renk

Yeşil

Izgara boyutu

50

Maks. devir sayısı

25000 dev/dk

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Tutucu Küçük aşındırıcılar için

ZIMP./POLİSAJ DİSKİ TUTUCU ADAPT.D50-M6

x 1 ad.
Tutucu Sert fırça diski için

HOLD-CLNBRSH-50MM-6MM

Özellikle Roloc Sert Fırça Diski, keçe, zımpara ve elyaf diskler için el kılavuzlu makinelerde doğrudan kullanıma uygundur