Sert lehim, gümüş, no 45 ve 45F
Sert lehim, gümüş, no 45 ve 45F
Ürün no. 0987545
EAN 4011231918923
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tel çapı x uzunluk | 2,0 x 500 mm |
Min./maks. erime sıcaklığı | 640 - 680 °C |
Sert lehim Ag bileşimi (ağırlık-%) | 45 % |
Sert lehim Cu bileşimi (ağırlık-%) | 27 % |
Malzeme göstergesi | L-Ag 45 Sn |
Uzunluk | 500 mm |
Tel çapı | 2,0 mm |
Min. erime sıcaklığı | 640 °C |
Maks. erime sıcaklığı | 680 °C |
Lehim içerir | Hayır |
Çalışma sıcaklığı | 670 °C |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 140,000 g |