Sert mum
RETCHWAX-FUS-RUSTIC-OAK
Ürün no. 0890403114
EAN 4068362662584
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Balmumu |
Renk | Meşe, rustik |
Min. işlem süresi | 3 dak |
Maks. işlem süresi | 5 dak |
Yumuşama noktası | 76 °C |
Yumuşama noktası koşulları | ISO 2207'ye uygun |
Min. damlama raddesi | 81 °C |
Damlama raddesi koşulları | DIN 51801'e uygun |
Min. parlama noktası | 100 °C |
İyi yapışan taban malzemeleri | Yumuşak ve sert kereste, Plastik |
Suda çözünen | Hayır |
Üretimden itibaren raf ömrü | 0 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | oda sıcaklığında |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!