Sertleştirilmiş kompakt keçe disk, açılı taşlama

Sertleştirilmiş kompakt keçe disk, açılı taşlama

Ürün no. 0585915163

EAN 4050642521001

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sertleştirilmiş kompakt keçe disk, açılı taşlama

Ürün no. 0585915163

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 6 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For direct use on speed-controllable angle and fillet seam grinders; offers a uniform finish without damaging the surface at a defined roughness.
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap (Ø)

150 mm

Matkap deliği

25,4 mm

Kalınlık

3 mm

Sertlik

7 (orta sert)

Tasarım

İnce

Izgara boyutu

İnce

Min./maks. devir sayısı

4000-6000 dev/dk

Şunun için uygun:

Köşe kaynak taşlayıcı, Açılı taşlayıcı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler