Sertleştirilmiş kompakt keçe disk, açılı taşlama

Sertleştirilmiş kompakt keçe disk, açılı taşlama

Ürün no. 0585012273

EAN 4050642521025

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sertleştirilmiş kompakt keçe disk, açılı taşlama

Ürün no. 0585012273

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 6 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For direct use on speed-controllable angle and fillet seam grinders; offers a uniform finish without damaging the surface at a defined roughness.
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap (Ø)

125 mm

Matkap deliği

22,23 mm

Kalınlık

6 mm

Sertlik

7 (orta sert)

Tasarım

İnce

Izgara boyutu

İnce

Min./maks. devir sayısı

5300-7000 dev/dk

Şunun için uygun:

Köşe kaynak taşlayıcı, Açılı taşlayıcı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler