Sertleştirilmiş kompakt keçe disk, açılı taşlama
Sertleştirilmiş kompakt keçe disk, açılı taşlama
Ürün no. 0585012163
EAN 4050642518780
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çap (Ø) | 125 mm |
Matkap deliği | 22,23 mm |
Kalınlık | 3 mm |
Sertlik | 7 (orta sert) |
Tasarım | İnce |
Izgara boyutu | İnce |
Min./maks. devir sayısı | 5300-7000 dev/dk |
Şunun için uygun: | Köşe kaynak taşlayıcı, Açılı taşlayıcı |