Sertleştirilmiş kompakt keçe disk, açılı taşlama
Sertleştirilmiş kompakt keçe disk, açılı taşlama
Ürün no. 0585915263
EAN 4050642518735
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çap (Ø) | 150 mm |
Matkap deliği | 25,4 mm |
Kalınlık | 6 mm |
Sertlik | 7 (orta sert) |
Tasarım | İnce |
Izgara boyutu | İnce |
Min./maks. devir sayısı | 2400-3300 dev/dk |
Şunun için uygun: | Köşe kaynak taşlayıcı, Açılı taşlayıcı |