Sertleştirilmiş kompakt keçe disk, açılı taşlama
Sertleştirilmiş kompakt keçe disk, açılı taşlama
Ürün no. 0585012243
EAN 4050642521018
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çap (Ø) | 125 mm |
Matkap deliği | 22,23 mm |
Kalınlık | 6 mm |
Sertlik | 5 (yumuşak) |
Tasarım | Çok ince |
Izgara boyutu | Çok ince |
Min./maks. devir sayısı | 5300-6000 dev/dk |
Şunun için uygun: | Köşe kaynak taşlayıcı, Açılı taşlayıcı |