Service-Presse H24 BASIC

Werkstatt-Hydraulikschlauchpresse H24 BASIC
HYDRSCHLPRES-WRKST-(H24-BASIC)

Art.-Nr. 0866924924

EAN 4062856837571

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Service-Presse H24 BASIC

Art.-Nr. 0866924924
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
Die Presse H24 Basic ist eine sehr robuste und zuverlässige Maschine, die außergewöhnliches Pressen in modernem Design garantiert

Die H24 Basic mit einer Druckkraft von 140 Tonnen garantiert eine Pressung bis zu 1,5 Zoll. Mit einem Druckknopf, einem offenen Taster und einer Leuchte, die anzeigt, wenn der Druckdurchmesser erreicht wurde, ist die „Basis“-Steuerung sehr einfach zu bedienen. Der Druckdurchmesser wird in der abgestuften Messschraube eingestellt, die als Skala dient. Die H24 Basic ist ideal für kleine Montagezentren geeignet. Alle Komponenten werden aus hochwertigem Stahl mit spezieller Rostschutzbehandlung gefertigt, um eine lange Lebensdauer sicherzustellen



  • √ Schnell und einfach zu bedienen

  • √ Äußerst komfortable Handhabung

  • √ Bügelschellen einfach zu verstauen

  • √ Präzise

  • √ Zuverlässig

  • √ Werkzeug zum schnellen Wechseln von Bügelschellen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite

400 mm

Höhe

530 mm

Produktgewicht (per Stück)

126,000 kg

Tiefe

800 mm

Geeignet für Rohrinnendurchmesser max.

61 mm

Geeignet für Rohrinnendurchmesser Zoll max.

1-1/2 in

Presskraft

1372 kN

Werkstoff

Unlegierter Baustahl, 1.0570

Farbe

Schwarz, Grau

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen