Service Spray
Service Spray NSF 900 TUNAP
900-SERVICESPRAY-100ML
Art.-Nr. GT00100981
EAN 4065746466165
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Verhindert und beseitigt Knarr- und Quietsch-Geräusche
- Mindert Reibung und Verschleiß
- Schützt vor Korrosion
- Kriecht gut
- Durchdringt zügig Rost- und Korrosionsschutzschichten
- Schützt elektrische Kontakte
- Harz-, säure- und silikonfrei
- Greift Gummi, Lack und Kunststoffe nicht an
Datenblätter(X)
Vor jedem Gebrauch gut schütteln. Mit dem 2 in 1 Sprühkopf punktgenau oder auch flächig aufsprühen. Aus ca. 20 cm Entfernung gleichmäßig aufsprühen und kurz ablüften lassen. Aufsprühen aus kurzer Entfernung erhöht die Kriechwirkung.
Inhalt | 100 ml |
Chemische Basis | Isoparaffin |
Farbe | Beige |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Flammpunkt min. | -80 °C |
Säurefrei | Ja |
VOC Gehalt (CH) | 85,48 % |
Grundölviskosität, kinematisch | 17,8 cSt |
Gebinde | Aerosoldose |
Inhaltsgewicht | 62 g |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | im dicht verschlossenen Original-Gebinde, nicht unter 5°C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!