Würth Avusturya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Service backpack Basic window technology 15 pcs.

Service backpack Basic window technology 15 pcs.

Ürün no. 0988002244
EAN 4062856363681

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Overview of window technology.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

null

null

Service backpack Basic window technology 15 pcs. dahil:
1 x
Esnek lokma tornavida

SCRDRIV-HEXSKT-(W. FLEXION WAVE)-L348MM

Miktar: 1 x
Cırcır mekanizmalı tornavida Ahşap/İnşaat, tip 2
1 x
Cırcır mekanizmalı tornavida Ahşap/İnşaat, tip 2

SCRDRIV-HNDLHOP-RTCH-WOOD/BUILDING-13PCS

Açıklama: High-performance ratchet screwdriver
Miktar: 1 x
1 x
T kollu tornavida ürün seti

T CIRCIRLI BİTS UÇLU LOKMA SETİ 21P.

ZEBRA
Miktar: 1 x
1 x
Çilingir eğesi seti

EĞE SETİ-İNCE İŞLER İÇİN-AHŞAP SAPLI-6P.

Açıklama: 6 parça, DIN 7283
Miktar: 1 x
1 x
Çok işlevli kazıyıcı

UNISCPR-IMPACTCAP-W75MM-MULTIFUNCTION

Açıklama: For scraping and smoothing, extracting nails, cleaning paint rollers
Miktar: 1 x
1 x
Mekanikçi çekici, 3komponentli sap

CRSPHAM-(3K-HANDLE)-300G

Miktar: 1 x
1 x
Alyan, özel ayarlama için

ALLENKEY-HEXSKT-SHORT-4X103X91X15

Açıklama: For corner and scissor hinges
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı seti, altıköşe lokma

ALLEN ANAHTAR SETİ-UZUN-TOPUZ BAŞLI-9P

ZEBRA
Açıklama:
9 ADET
9 parça. Küresel başlı, ekstra uzun versiyon, kayma işlevli plastik muhafazada.
Miktar: 1 x
1 x
Maket bıçağı, 2 parçalı saplı, ikili

BLDE-KNFE-DUAL-CUTTER-18MM

Miktar: 1 x
1 x
Cepli alet sırt çantası

TLBCKPCK-TOOLS

Miktar: 1 x
1 x
Bakım spreyi

ÇOK AMAÇLI BAKIM SPREYİ 150ML

Açıklama:
150 ml
Menteşe, alet ve makinelerin yağlanması için
Miktar: 1 x
1 x
Hızlı yapıştırıcı Hızlı yapıştırıcı

DOS SÜPER YAPIŞTIRICI 20GR

Açıklama:
19 ml
Metal, plastik ve lastik parçaların birbirlerine hızlı bir şekilde yapıştırılması için.
Miktar: 1 x
1 x
Tutunma özellikli yağlayıcı, HHS® 200

HHS 200-BEYAZ(PTFE)BAKIM YAĞLAM.400ML

HHS
Açıklama:
400 ml; Parlak beyaz
Yüksek kaliteli, beyaz, PTFE içeren uzun ömürlü bakım gresi
Miktar: 1 x
1 x
Temizleyici Industry Clean

ENDÜSTRİYEL TEMİZLEYİCİ 500ML

Açıklama: Etiketlerin, koruyucu filmlerin ve yapışkan bantların yapışkan madde artıklarının yanı sıra inatçı kirlerin temizlenmesi için yüksek kaliteli özel temizleyici. NSF sertifikalı
Miktar: 1 x
1 x
İş güvenliği gözlüğü Spica®

ÇİZİLMEZ-BUĞULANMAZ KORUMA GÖZLÜĞÜ SPICA

Açıklama: Gelişmiş konfor sağlayan sportif göz koruması
Miktar: 1 x
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler