Service spray NSF 900 TUNAP
Service spray NSF 900 TUNAP
Ürün no. GT00100981
EAN 4065746466165
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 100 ml |
Kimyasal baz | İzoparafin |
Renk | Bej |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
Min. parlama noktası | -80 °C |
Asit içermez | Evet |
VOC konsantrasyonu (CH) | 85,48 % |
Kinematik yağ bazlı akışkanlık | 17,8 cSt |
Kap | Aerosol kutusu |
İçerik ağırlığı | 62 g |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | kapalı orijinal kaplarında, 5°C'nin üstünde |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!