Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Servicerucksack Profi 85-teilig

Servicerucksack Profi Fenstertechnik 85-teilig
PROFI-SERVICERUCKSACK-FENSTERTECHNIK

Art.-Nr. 0988002245

EAN 4062856363742

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Servicerucksack Profi 85-teilig

Art.-Nr. 0988002245

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Rund um die Fenstertechnik.
  • Rucksack aus robusten Polyestermaterial

  • Alles übersichtlich und schnell griffbereit

  • 6 verschließbare Außen-Fächern

  • Praktische Innentasche zum Verstauen von größeren Werkzeugen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Servicerucksack Profi 85-teilig inklusive:
1 x
Schraubendreher Innensechskant mit biegsamer Welle

SHRDRH-IN6KT-(M. BIEGSAMER WELLE)-L348MM

Menge: 1 x
Ratschenmagazin-Schraubendreher  Holz/Bau Typ 2
1 x
Ratschenmagazin-Schraubendreher Holz/Bau Typ 2

SHRDRH-MG-RAT-HOLZ/BAU-13TLG

Beschreibung: Hochleistungs-Ratschenschraubendreher
Menge: 1 x
1 x
T-Griff Schraubendreher Sortiment

SHRDRH-UMSTEKLI-SORT-21TLG

Menge: 1 x
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 Typ RN 130° 19-teilig
1 x
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 Typ RN 130° 19-teilig

BO-MET-SORT-DIN338-HSS-(D1-10)-0,5-19TLG

Beschreibung:
HSS
Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit und Gusseisen
Menge: 1 x
1 x
Zangen Sortiment 4-teilig

ZANG-SORT-4TLG

Beschreibung: Bestehend aus Kombizange, Wasserpumpenzange, Flachrundzange und Kraft-Seitenschneider
Menge: 1 x
1 x
Schlüsselfeilensatz 6-teilig, DIN 7283

SHSLFEIL-SORT-6TLG

Menge: 1 x
1 x
Multifunktionsschaber mit Schlagkappe und Edelstahl-Blatt

MULTISCHAB-SCHLAGKAPPE-B75MM

Beschreibung: Zum Schaben und Spachteln, zum Ausziehen von Nägeln, zum Reinigen von Farbrollen
Menge: 1 x
1 x
Schlosserhammer 3K-Griff

SHLOSHAM-(3K-GRIFF)-300G

Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher Innensechskant Fenstereinstellwerkzeug

WNKLSHRDRH-IN6KT-KURZ-4X103X91X15

Beschreibung: Für Eck- bzw. Scherenlager
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher-Satz Innensechskant 9-teilig

WNKLSHRDRH-SORT-KUGKPF-(1,5-10)-9TLG

Beschreibung:
9 STK
Im Kunststoffhalter mit Schiebefunktion mit Kugelkopf, extra lange Ausführung, 9-teilig
Menge: 1 x
1 x
Cutter-Messer 2K-Griff Dual

CUTTER-DUAL-(2K-GRF)-(KLI-18MM)

Menge: 1 x
1 x
Rückschlagfreier Hammer mit Schlagflächen aus Nylon

SCHONHAM-RUECKSHLGFREI-D30MM

Beschreibung: Hammer mit ergonomischem Holzgriff und auswechselbaren Schlageinsätzen
Menge: 1 x
1 x
Werkzeugrucksack mit Taschen

WZGRKSACK-WERKZEUGE

Menge: 1 x
1 x
Wartungsspray

WARTSPR-150ML

Beschreibung:
150 ml
Zum Schmieren von Scharnieren, Werkzeug- und Maschinenaufnahmen
Menge: 1 x
1 x
Sekundenklebstoff Klebfix

SEKKLEBST-KLEBFIX-20G

Beschreibung:
19 ml
Zur sekundenschnellen Verklebung von Metall-, Kunststoff- und Gummiteilen mit- und untereinander
Menge: 1 x
1 x
Haftschmierstoff HHS® 200

HAFTSHMIRST-HHS200-400ML

Beschreibung:
400 ml; Brillantweiß
Hochwertiges, weißes Langzeit-Wartungsfett mit PTFE sorgt für gute Temperatur- und Witterungsbeständigkeit mit hervorragender Hafteigenschaft
Menge: 1 x
1 x
Reiniger Industrie CLEAN

ETIKENTF-(INDUSTRIE CLEAN)-AERODO-500ML

Beschreibung: NSF-registrierter Spezialreiniger zum Entfernen von Klebebandresten, Etiketten und hartnäckigen Verschmutzungen
Menge: 1 x
1 x
Überziehschuh mit Laufsohle

UEBRZISHH-M.LAUFSOHLE-41X16CM

Beschreibung: Überschuh aus luftdurchlässigem Polypropylen-Vlies mit rutschhemmender und flüssigkeitsdichter Laufsohle
Menge: 1 x
1 x
Schutzbrille Spica®

SHTZBRIL-SPICA-KLAR

Beschreibung: Sportlicher Augenschutz mit erhöhtem Tragekomfort
Menge: 1 x
1 x
Reinigungstuch Tex-Soft

REINIGTUCH-SOFTEX-29X38CM-500BLATT

Beschreibung: Mehrfach verwendbares textiles Allround-Wischtuch für trockene und nasse Wischvorgänge
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen