Ses yalıtımı, CERAfix 206

FTSOUINSU-PLATE-(CERAFIX-206)-4MM

Ürün no. 5875101206

EAN 4047376968271

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Ses yalıtımı, CERAfix 206

Ürün no. 5875101206

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 15 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For coverings such as ceramics, natural stone and parquet, as well as under carpets and plastic coverings after filling.
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Polyester elyafı

Toplam kalınlık

4 mm

Ses yalıtım performansı koşulları

fayans altında, DIN ISO 140-8

Uzunluk

1 m

Genişlik

60 cm

m² başına kaplama ağırlığı

3,8 kg

Min. karo boyutu için uygun

100 cm²

Min. doğal taş kalınlığı için uygun

8 mm

İnşaat malzemesi sınıfı

E - Normalde yanıcı

İnşaat malzemesi sınıfı koşulları

DIN EN 13501'e uygun

Hareketli yük taşıma kapasitesi

5 kN/m²

Hareketli yük taşıma kapasitesi koşulları

DIN 1055 ile uyumlu

Darbe sesi yalıtımı, gevşek

8 dB

Darbe sesi yalıtımı gevşek koşullar

seramik ile

Darbe sesi yalıtımı gevşek/koşullar

8 dB / seramik ile

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler