Set di blocchetti di montaggio 400 pz
Assortimento blocco di montaggio 400 pz
ASSORTIMENTO-BLOCCHETTI-MONTAGGIO-400PZ
Cod. art. 0875604000
EAN 4053479017808
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
- Versatile: ideale per il corretto trasferimento del carico durante l'installazione di finestre e porte o per livellare e allineare le finiture interne e gli elementi in cartongesso.
- Altezza regolabile: gli spessori di montaggio da 60 x 40 mm sono disponibili con spessori da 1,5 mm, 3 mm, 5 mm e 10 mm in kit di 100 pezzi ciascuno.
- Blocchetti pieni per impieghi pesanti in polipropilene (PP)
Calcoli per resistenza allo schiacciamento: 60 x 40 mm = 2400 mm² x 70 N/mm² = 168.000 N/mm² = 16.480 kg
La resistenza ai carichi del relativo sottofondo è di fondamentale importanza per calcolare la resistenza alla compressione e la resistenza ai carichi del blocchetto
Caratteristiche tecniche(X)
Per lavori di distanziamento e di livellamento
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 400 PZ |
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.