Setzmutter WN 387 Edelstahl A2, blank
WN 387 Edelstahl A2 blank
MU-SETZ-A2-M12
Art.-Nr. 0387000112
EAN 4061976488304
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ideal zum Einpressen in dünne Materialien
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M12 |
Bundaußendurchmesser (d1) | 14,85 mm |
Setztiefe (k1) | 2,9 mm |
Höhe (h1) | 10 mm |
Bundinnendurchmesser | 14,5 mm |
Normen | WN 387 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Richtwert für Lochdurchmesser | 14,5 mm |
RoHS-konform | Ja |