Seyyar akü takviye cihazı 12/24

Seyyar akü takviye cihazı 12/24

Ürün no. 0772990

EAN 4056807868875

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Seyyar akü takviye cihazı 12/24

Ürün no. 0772990
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
High-performance Cargo Booster for mobile jumpstarting of vehicles with 12 V and 24 V on-board system.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. nominal voltaj

12 / 24 V/DC

Maks. silindir hacmi için uygun

12000 cm³

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

64 Ah

Maks. akım

6200 A

Nominal akım

2400 A

Tel kesiti

50 mm²

Genişlik x yükseklik x derinlik

462 x 563 x 295 mm

Ağırlık

31 kg

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

AGM akü

Kalıcı olarak monte edilmiş şarj edilebilir pil/pil

Evet

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

2 ADET

Muhafaza malzemesi

Plastik

Renk

Siyah

Ekran

Analog

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler